266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843787 266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843787 266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843787 266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843787

半袖ジャンパー 266191

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03843787 品番 266191
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
パープル サイズ3L 種別半袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 着丈(cm)69.5 裄丈(cm)55 色番79 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする