レディーススラックス 31620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03844478 品番 31620
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
パープル 股下(cm)72 ウエスト(cm)76〜82 種別スラックス サイズ3L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 色番79 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする