クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 253711
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03844767
品番
253711
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
色
アースグリーン
サイズ
LL
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030