聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の タップコレット
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03845502
品番
TCC20-M10
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
H2
23
D2
7
使用可能タップ径
M10、3/8
D
M10
H3
45
D1
20
C1
32
H1
20
G1
M6
H4
73
C2
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。