聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の タップコレット
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
D
M8
注文コード
03845572
品番
TCC20-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
H2
23
D2
6.2
使用可能タップ径
M8
D
M8
H3
45
D1
20
C1
32
H1
20
G1
M6
H4
73
C2
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。