※左袖ペン差し

263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845625 263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845625 263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845625 263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845625 263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845625

半袖ジャンパー 263711

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03845625 品番 263711
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。

ライトグリーン サイズ4L 種別半袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 色番890 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03845363
2020-09-22
用途:
仕事の作業着
製造業

知り合いから このメーカーは品質が良いと聞き 今回購入しました。値段も手頃で 通気性もよく着やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする