聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の タップコレット
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03845651
品番
TCC29-M18
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
H2
34
D2
14
D
M18
H3
55
D1
29
C1
45
H1
25
G1
M8
H4
90
C2
55
使用可能タップ径
M18、3/4、P3/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。