聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の タップコレット
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03845782
品番
TCC40-M24
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
H2
43
D2
19
D
M24
H3
75
D1
40
C1
60
H1
40
G1
M1
H4
123
C2
80
使用可能タップ径
M24、P5/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。