聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の タップコレット
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
D
P1
注文コード
03845843
品番
TCC40-P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
H2
47
D2
26
D
P1
H3
75
D1
40
C1
60
H1
40
G1
M1
H4
123
C2
80
使用可能タップ径
P1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。