クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ツータック) 31371
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03845993
品番
31371
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックスラックス
サイズ
70
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030