スラックス(ツータック) 31371

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03846325 品番 31371
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。

ベージュ 股下(cm)79 ウエスト(cm)85 種別ツータックスラックス サイズ85 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー) 色番21 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする