S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847322
品番
アルファーH 13.0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
全長
90
刃径
13
刃長
22
柄径(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
90
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。