S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847331
品番
アルファーH 13.5
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長
90
刃径
13.5
刃長
22
柄径(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
90
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。