S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847383
品番
アルファーH 16.0
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長
100
刃径
16
刃長
30
柄径(Φmm)
16
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。