S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847557
品番
アルファーH 29.0
参考基準価格(税別)
¥33,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長
125
刃径
29
刃長
45
柄径(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
125
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
29
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。