S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847803
品番
アルファーHM 12.0
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長
110
刃径
12
刃長
35
柄径(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
110
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。