S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847986
品番
αL 15.0×75
参考基準価格(税別)
¥22,430
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径
15
全長
155
刃長
75
柄径(Φmm)
16
全長(mm)
155
材質
コバルトハイス
刃数
4
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15