S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848013
品番
αL 20.0×100
参考基準価格(税別)
¥35,740
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径
20
全長
180
刃長
100
柄径(Φmm)
20
全長(mm)
180
材質
コバルトハイス
刃数
4
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20