S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848047
品番
αL 25.0×100
参考基準価格(税別)
¥39,440
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径
25
全長
180
刃長
100
柄径(Φmm)
25
全長(mm)
180
材質
コバルトハイス
刃数
4
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25