クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖シャツ 26371
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03848364
品番
26371
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。
色
ネイビー
サイズ
5L
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
81
色番
11
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 030