S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
アルミ用αニックエンドミル
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848415
品番
ALアルファー 25.0
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長
150
刃径
25
刃長
50
柄径(Φmm)
25
刃数
3
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
150
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。