アルミ用αニックエンドミル

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03848433 品番 ALアルファー 35.0
参考基準価格(税別)¥49,190 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長175 刃径35 刃長60 柄径(Φmm)32 刃数4 材質コバルトハイス(HS-Co) 全長(mm)175 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03848467
2022-07-18
用途:
15年前から使用の買い替えです

よく切れて長持ちします。ラフィングなので仕上げには他のエンドミルが必要です。

対象商品:
03848354
2019-06-14
用途:
アルミ用の粗どり
製造業

アルミ用の粗どりとしてはNO1だと思います。もう少し安ければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする