S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848564
品番
アルファーM 25.0
参考基準価格(税別)
¥28,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長
170
刃径
25
刃長
70
柄径(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。