※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファーS 12.0 αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03848677 アルファーS 12.0 αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03848677

αニックエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03848677 品番 アルファーS 12.0
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)110 刃数4 材質コバルトハイス(HS-Co) シャンク径(Φmm)12 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする