半袖シャツ 26541

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03851383 品番 26541
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。

ネイビー サイズS 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)2 着丈(cm)72 色番11 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03851252
2020-07-02
用途:
機械の点検、検査作業, 及び お客様応対
株式会社広田自動車 様

カラーバリエーションが、もう少し有ればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする