25489 長袖ジャンパー 25489 クロダルマ 03854357 25489 長袖ジャンパー 25489 クロダルマ 03854357

長袖ジャンパー 25489

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03854357 品番 25489
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。

アイボリー サイズLL 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする