31488 スラックス(ツータック) 31488 クロダルマ 03855233 31488 スラックス(ツータック) 31488 クロダルマ 03855233

スラックス(ツータック) 31488

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03855233 品番 31488
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。

アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)91 種別ツータックスラックス サイズ91 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン) 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする