35063 カーゴパンツ(ワンタック) 35063 クロダルマ 03857236 35063 カーゴパンツ(ワンタック) 35063 クロダルマ 03857236

カーゴパンツ(ワンタック) 35063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03857236 品番 35063
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。

アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)101 種別ワンタックカーゴパンツ サイズ101 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー) 色番89 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする