※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03857567
品番
DL-GCAL2T 6.5
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
刃長
16
全長(mm)
60
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.5
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
2
表面処理
DL(DLC)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります