クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 25487
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03857604
品番
25487
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。
色
アースグリーン
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030