25487 長袖ジャンパー 25487 クロダルマ 03857665 25487 長袖ジャンパー 25487 クロダルマ 03857665

長袖ジャンパー 25487

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03857665 品番 25487
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。

ネイビー サイズLL 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 色番11 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする