※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03858066
品番
FFB2T 0.75R
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
材質
高コバルトハイス(SKH57)
ボール半径R(mm)
0.75
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります