※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB2T 0.95R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858102 FFB2T 0.95R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858102

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)1.9 注文コード03858102 品番FFB2T 0.95R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,810
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.9 刃長(mm)4 全長(mm)55 材質コバルトハイス HS-Co ボール半径R(mm)0.95 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする