※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB2T 1.8R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858285 FFB2T 1.8R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858285

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03858285 品番 FFB2T 1.8R
参考基準価格(税別)¥10,060 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
刃径(Φmm)3.6 刃長(mm)7 全長(mm)60 材質高コバルトハイス(SKH57) ボール半径R(mm)1.8 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする