※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB2T 12.5R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858355 FFB2T 12.5R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858355

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03858355 品番 FFB2T 12.5R
参考基準価格(税別)¥31,580 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)25 刃長(mm)50 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)25 ボール半径R(mm)12.5 材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする