※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12.5
注文コード
03859116
品番
FFB2T 6.25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,270
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.5
刃長(mm)
25
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ボール半径R(mm)
6.25
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります