クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255881
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
03859284
品番
255881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,150
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。
色
アースグリーン
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69.5
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂