長袖ジャンパー 255881

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03859327 品番255881
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。

シルバー サイズM 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル85、綿15(サマー裏綿) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)63.5 色番40 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする