半袖ジャンパー 265881

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03859528 品番265881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。

シルバー サイズS 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル85、綿15(サマー裏綿) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)61.5 色番40 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする