クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31588
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03859923
品番
31588
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。
色
アースグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックスラックス
サイズ
85
混率(%)
ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属