カーゴパンツ(ワンタック) 35588

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03860307 品番35588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。

アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)73 種別ワンタックカーゴパンツ サイズ73 混率(%)ポリエステル85、綿15(サマー裏綿) 色番89 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする