S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃 アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03861173
品番
GCAL2T 18.0
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃長
32
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります