S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃 アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03861216
品番
GCAL2T 3.0
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃長
8
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります