S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃 アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03861304
品番
GCAL2T 7.5
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃長
16
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります