長袖シャツ 25493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03863843 品番 25493
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

ネイビー サイズ4L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 色番11 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする