※左胸ダブルポケット

255081 長袖ジャンパー 255081 クロダルマ 03869118 255081 長袖ジャンパー 255081 クロダルマ 03869118 255081 長袖ジャンパー 255081 クロダルマ 03869118 255081 長袖ジャンパー 255081 クロダルマ 03869118

長袖ジャンパー 255081

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03869118 品番 255081
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。

アースグリーン サイズS 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)61.5 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする