クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255081
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03869188
品番
255081
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61.5
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂