長袖ジャンパー 255081

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03869197 品番 255081
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。

ネイビー サイズM 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)63.5 色番11 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする