カーゴパンツ(ツータック) 35508

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03870518 品番 35508
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。

アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)91 種別ツータックカーゴパンツ サイズ91 混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン) 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする