クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 25012
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03871053
品番
25012
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
柔らかな肌触りと伸びる素材が、ストレスの少ない着心地を実現し、匂いを軽減する抗菌防臭も施しています。
色
ライトパープル
サイズ
4L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿70、ポリエステル30(シーティング)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
色番
78
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属